540328-CAVO DI COLLEGAMENTO KVI-CP-3-WS-WD-0,5

Cavo di collegamento per terminale valvola tipo 10, tipo 14

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:KVI-CP-3-WS-WD-0,5
Rubix:160000000599298
Produttore:540328
EAN:4052568090371
540328-CAVO DI COLLEGAMENTO KVI-CP-3-WS-WD-0,5

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento per terminale valvola tipo 10, tipo 14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 540328-CAVO DI COLLEGAMENTO KVI-CP-3-WS-WD-0,5


Cavo di collegamento KVI-CP-3-WS-WD-0,5 per terminale valvola tipo 10 CPV e CP elettrico CTEC. Posizione di montaggio=qualsiasi, campo di tensione di esercizio DC=<= 60 V, portata di corrente 24 V sensori=1,6 A, portata di corrente 24 V valvole=1,6 A, classe di protezione=(* IP65, * IP67, * secondo IEC 60529)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacavo di collegamento per terminale valvola tipo 10, tipo 14
Codice doganale84818079
63,71 IVA esclusa
/ Unità
77,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore