00001506-ARTICOLO ARJ210-M5

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ARJ210-M5
Rubix:999221025029865
Produttore:00001506
EAN:3618035557030
00001506-ARTICOLO ARJ210-M5

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00001506-ARTICOLO ARJ210-M5


Miniature regulator series ARJ is part of SMC's pressure control equipment line. The ARJ series is available with or without one-touch fittings depending on the model type. All models come standard as direct operated relieving style. Two mounting thread options are available on the ARJ210 & ARJ310 series. ARJ1020F comes standard with M5 threads. Options include bracket, pressure gauge, and manifold base (depending on model).
ARJ210, serie regolatore miniaturizzato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x80x21 mm
Peso54 g
Tipologiaregolatore
Paese d'origineJP
21,87 IVA esclusa
/ Unità
26,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione