533360-MODULO ELETTRONICO VMPA1-FB-EMS-8

Modulo elettronico VMPA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA1-FB-EMS-8
Rubix:160000000597359
Produttore:533360
EAN:4052568166526
533360-MODULO ELETTRONICO VMPA1-FB-EMS-8

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo elettronico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 533360-MODULO ELETTRONICO VMPA1-FB-EMS-8


Modulo elettronico VMPA1-FB-EMS-8 Per Unità  di valvole MPA-S, con connessione Fieldbus, per 8 bobine, standard. Diagnosi=- Sottotensione valvole, Numero max. posti valvola=4, Numero max. bobine=8, Consumo interno, alla tensione di carico=3 mA, Consumo interno, alla tensione d'esercizio=8 mA

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamodulo elettronico
Codice doganale84818079
100,51 IVA esclusa
/ Unità
122,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore