541069-SOTTOBASE VABS-S4-1S-G14-B-R3

Piastra di collegamento VABS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VABS-S4-1S-G14-B-R3
Rubix:160000000599396
Produttore:541069
EAN:4052568090654
541069-SOTTOBASE VABS-S4-1S-G14-B-R3

Riepilogo info tecniche

Tipologiasottopiastra secondo iso 15407-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 541069-SOTTOBASE VABS-S4-1S-G14-B-R3


Sottobase VABS-S4-1S-G14-B-R3 Con configurazione degli attacchi a norma 15407-2. Larghezza=26 mm, Basato sulla norma=ISO 15407-2, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Alimentazione pressione di pilotaggio=Interna, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasottopiastra secondo iso 15407-2
Codice doganale84818079
78,16 IVA esclusa
/ Unità
95,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione