1387363-MODULO DI INGRESSO CTSL-D-16E-M8-3

Sistema di installazione CTSL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CTSL-D-16E-M8-3
Rubix:160000000609267
Produttore:1387363
EAN:4052568232559
1387363-MODULO DI INGRESSO CTSL-D-16E-M8-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiasistema di installazione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1387363-MODULO DI INGRESSO CTSL-D-16E-M8-3


Modulo di ingresso CTSL-D-16E-M8-3 Dimensioni P x L x A=143 mm x 103 mm x 32 mm, Protezione contro l'inversione di polarit =Per tensione di esercizio, Protezione (cortocircuito)=Fusibile elettronico interno per gruppo, Baudrate=38,4 kBit/s, 230,4 kBit/s, Intervallo tensione d'esercizio CC=18 - 30 V
Input module CTSL-D-16E-M8-3 1387363

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasistema di installazione
Codice doganale85389099
€ 337,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 411,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione