526174-NODO BUS CPX-FB14

Nodo bus CPX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPX-FB14
Rubix:160000000596469
Produttore:526174
EAN:4052568162337
526174-NODO BUS CPX-FB14

Riepilogo info tecniche

Tipologianodi del bus per terminale cpx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 526174-NODO BUS CPX-FB14


Nodo bus CPX-FB14 Per terminale elettrico modulare CPX. Dimensioni P x L x A=(* (compresa sottobase di collegamento elettrico), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Interfaccia Fieldbus=(* 2x M12x1, 5 poli, * Connettore femmina Sub-D, 9 poli, * Morsettiera, 5 poli, * Connettore Sub-D, cablabile), Diagnosi specifica per dispositivo=(* Diagnosi per canale e per modulo, * - Sottotensione moduli, * - Memoria di diagnosi), Supporto alla configurazione=File EDS, Parametrizzazione=(* - Comportamento di diagnosi, * - Reazione Failsafe, * - Forzatura canali, * - Setup segnale, * - Parametri del sistema)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x40x70 mm
Peso199 g
Tipologianodi del bus per terminale cpx
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
431,07 IVA esclusa
/ Unità
525,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione