577258-ELETTROVALVOLA VSNC-F-B52-D-G14-F8
Elettrovalvola VSNC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VSNC-F-B52-D-G14-F8
Rubix:160000000606603
Produttore:577258
EAN:4052568262419

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | vsnc-f-b52-d-g14-f8 valvola solenoide |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 577258-ELETTROVALVOLA VSNC-F-B52-D-G14-F8
Elettrovalvola VSNC-F-B52-D-G14-F8 Funzione valvola=5/2, bistabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=32 mm, Portata nominale normale=1350 l/min, Pressione d'esercizio=1,5 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400,24 g |
|---|---|
| Tipologia | vsnc-f-b52-d-g14-f8 valvola solenoide |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione