575515-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L25-M52-M-G14

Valvola pneumatica VUWS-L25

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUWS-L25-M52-M-G14
Rubix:160000000606079
Produttore:575515
EAN:4052568260729
575515-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L25-M52-M-G14

Documenti

Dettagli del prodotto : 575515-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L25-M52-M-G14


Valvola pneumatica VUWS-L25-M52-M-G14 Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Pneumatico, Dimensione valvola=26,5 mm, Portata nominale normale=1300 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)134x60x35 mm
Peso344 g
Paese d'origineCN
Codice doganale84812090
44,83 IVA esclusa
/ Unità
54,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione