546260-ELETTROVALVOLA VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1
Valvola standard VSCS ISO 15218
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1
Rubix:160000000600210
Produttore:546260
EAN:4052568092283

Documenti
Dettagli del prodotto : 546260-ELETTROVALVOLA VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1
Elettrovalvola VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1 Con connettore cubico, forma C. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=15 mm, Portata nominale normale=18 l/min, Pressione d'esercizio=0 - 10 bar
Solenoid valve VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1 with cube connector, form C. Valve function=3/2 closed monostable, Actuation=electrical, Width=15 mm, Nominal flow rate=18 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48,6 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrovalvola |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione