356046 GUARNIZIONE CPV18

Seal

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPV18
Rubix:999230613017790
356046 GUARNIZIONE CPV18

Documenti

Dettagli del prodotto : 356046 GUARNIZIONE CPV18


The working lines are located directly in the valve slices. Threaded connections and Quick Star push-in fittings The supply ports are located in the end plates or in the pneu

Punti di forza

•Common connection via the pneumatic multiple connector plate with all connections on one side
For mounting/dismounting, the valve terminal is secured/released using just four screws while the pneumatic tubing remains connected
Minimal time required for mounting/dismounting
No faults during recommissioning caused by incorrectly connected tubing

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84818079
5,36 IVA esclusa
/ Unità
6,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione