577296-ELETTROVALVOLA VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2

Elettrovalvola VSNC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2
Rubix:160000000606623
Produttore:577296
EAN:4052568262686
577296-ELETTROVALVOLA VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2

Documenti

Dettagli del prodotto : 577296-ELETTROVALVOLA VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2


Elettrovalvola VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2 Funzione valvola=5/2, bistabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=32 mm, Portata nominale normale=1350 l/min, Pressione d'esercizio=1,5 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Paese d'origineCN
Codice doganale84812090
136,33 IVA esclusa
/ Unità
166,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione