RACCORDO 00040262 VVQ1000-51A-C6

Gruppo raccordo manifold pneumatico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VVQ1000-51A-C6
Rubix:999180300036846
Produttore:00040262
EAN:3618036530803
RACCORDO 00040262 VVQ1000-51A-C6

Riepilogo info tecniche

Tipologiag1 / 4 bspp

Dettagli del prodotto : RACCORDO 00040262 VVQ1000-51A-C6


La serie SV di SMC utilizza connettori multi-pin al posto dei fili conduttori convenzionali all'interno dei blocchi manifold. Il design del manifold di tipo connettore consente di semplificare notevolmente qualsiasi modifica all'interno della stazione del manifold. Le modifiche apportate all'installazione, sia che si tratti di aggiunte che di modifiche alla configurazione, sono quindi molto flessibili e semplificate. La configurazione dei pin per i blocchi manifold cablati in parallelo o in serie rende superfluo lo smontaggio delle unità.

Punti di forza

Gli innovativi metodi di montaggio consentono di cambiare le valvole senza smontare completamente il manifold
I manifold con base a cassetta offrono il massimo della flessibilità
Molto flessibile e notevolmente semplificato
Riduce i tempi di fermo del sistema

Applicazioni

Ideale per applicazioni che richiedono alta velocità, funzionamento frequente, tempi di risposta stabili e lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiag1 / 4 bspp
4,27 IVA esclusa
/ Unità
5,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione