2798071-NODO BUS CTEU-EP

Modulo bus di campo CTEU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CTEU-EP
Rubix:160000001751054
Produttore:2798071
EAN:4052568266523
2798071-NODO BUS CTEU-EP

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo bus di campo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2798071-NODO BUS CTEU-EP


Nodo bus CTEU-EP Dimensioni P x L x A=40 mm x 91 mm x 50 mm, Interfaccia Fieldbus=2x connettore femmina, M12x1, 4 poli, codifica D, Diagnosi=(* - Errore di comunicazione, * - Diagnosi di sistema, * - Sottotensione), Supporto alla configurazione=File EDS, Funzioni supplementari=(* AddressConflictDetection (ACD), * - Accesso aciclico ai dati tramite "Explicit Message", * - EtherNet/IP Quickconnect, * Indirizzamento IP tramite DHCP, interruttore DIL, Fieldbus o FFT, * Integrated Switch, * - Ringtopologie (DLR), * SNMP, * Parametrizzazione di start-up in testo chiaro tramite Fieldbus, * Stato di sistema rappresentabile tramite dati di processo, * Webserver)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamodulo bus di campo
Codice doganale85371099
496,58 IVA esclusa
/ Unità
605,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione