560939-PIASTRA TERMINALE VMPAL-EPL-SD44
Piastra terminale VMPAL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VMPAL-EPL-SD44
Rubix:160000000603737
Produttore:560939
EAN:4052568098391

Documenti
Dettagli del prodotto : 560939-PIASTRA TERMINALE VMPAL-EPL-SD44
Piastra terminale VMPAL-EPL-SD44 Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Pressione di pilotaggio=3 - 8 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=3, Temperatura ambiente=-5 - 50 °C, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS
End plate VMPAL-EPL-SD44 Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Control pressure=3 - 8 bar, Corrosion resistance class KBK=3, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Material note=RoHS compliant
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | piastra terminale |
|---|---|
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore