548755-NODO BUS CPX-FB33

Nodo bus CPX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:CPX-FB33
Rubix:160000000601086
Produttore:548755
EAN:4052568007416
548755-NODO BUS CPX-FB33

Riepilogo info tecniche

Tipologianodi del bus per terminale cpx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 548755-NODO BUS CPX-FB33


Nodo bus CPX-FB33 Per terminale elettrico modulare CPX. Dimensioni P x L x A=(* (compresa sottobase di collegamento elettrico), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Interfaccia Fieldbus=2x connettore femmina, M12x1, 4 poli, codifica D, Diagnosi specifica per dispositivo=(* Diagnosi per canale e per modulo, * - Sottotensione moduli, * - Memoria di diagnosi), Supporto alla configurazione=File GSDML, Parametrizzazione=(* - Comportamento di diagnosi, * - Reazione Failsafe, * - Forzatura canali, * - Setup segnale, * - Parametri del sistema)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso253,4 g
Tipologianodi del bus per terminale cpx
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
625,25 IVA esclusa
/ Unità
762,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore