00740083-UNITŔ SERIALE EX260-SPR1

Sistema in Bus di Campo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EX260-SPR1
Rubix:999180300036576
Produttore:EX260-SPR1
EAN:3618036110968
00740083-UNITŔ SERIALE EX260-SPR1

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00740083-UNITŔ SERIALE EX260-SPR1


Centralised & compact serial transmission system for output
Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Up to 32 solenoids, up to 24 stations
Applicable valve series: new SY, JSY, VQC, S0700, SV
Up to IP67 enclosure compliant.
EX260, Sistema di trasmissione seriale compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaex260
Codice doganale84812090
347,57 IVA esclusa
/ Unità
424,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione