176057-KIT VALVOLE CPV14-BS-5/3G-1/8

Kit valvola CPV14

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPV14-BS-5/3G-1/8
Rubix:160000000587102
Produttore:176057
EAN:4052568143725
176057-KIT VALVOLE CPV14-BS-5/3G-1/8

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit valvole cpv, compact performance
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 176057-KIT VALVOLE CPV14-BS-5/3G-1/8


Kit valvola CPV14-BS-5/3G-1/8 per consentire il funzionamento di una valvola a 5/3 vie, chiusa nella posizione media, creato per due valvole a 3/2 vie Dimensione nominale=14 mm, Pressione di esercizio=-2,5 - 10 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:4:4], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x75x16 mm
Peso118,19 g
Tipologiakit valvole cpv, compact performance
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
133,44 IVA esclusa
/ Unità
162,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione