00727531-ASSIEME MODULO MANIFOLD SY50M-2-1DA-C6

Gruppo blocco collettore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:SY50M-2-1DA-C6
Rubix:999180300035886
Produttore:SY50M-2-1DA-C6
EAN:3618036184327
00727531-ASSIEME MODULO MANIFOLD SY50M-2-1DA-C6

Riepilogo info tecniche

Tipologiagruppo blocco collettore

Dettagli del prodotto : 00727531-ASSIEME MODULO MANIFOLD SY50M-2-1DA-C6


Grazie alla nuova serie di valvole SY, SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto. I modelli SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola dei modelli precedenti, ma il flusso è stato aumentato fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro integrato nella valvola pilota previene i problemi causati da corpi estranei. Grazie all'utilizzo di materiale H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni, la resistenza all'ozono è stata migliorata. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore di attacco/tubo. Il modello SY è disponibile con bocchettone o su base e può essere utilizzato singolarmente o montato su collettore.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagruppo blocco collettore
22,47 IVA esclusa
/ Unità
27,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione