526168-MODULO ANALOGICO CPX-2AE-U-I

Modulo analogico CPX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPX-2AE-U-I
Rubix:160000000596466
Produttore:526168
EAN:4052568015626
526168-MODULO ANALOGICO CPX-2AE-U-I

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo analogico per il terminale cpx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 526168-MODULO ANALOGICO CPX-2AE-U-I


Modulo analogico CPX-2AE-U-I Per terminale elettrico modulare CPX, 2 ingressi. Dimensioni P x L x A=(* (compresa sottobase di collegamento elettrico e tecnica di collegamento), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Numero ingressi=2, Diagnosi=(* - Rottura dei fili per canale, * - Superamento valore limite per canale, * - Cortocircuito segnale di ingresso, * - Errore di parametrizzazione), Parametrizzazione=(* - Formato dati, * Forzatura per canale, * - Monitoraggio dei valori limite/canale, * - Livellamento del valore misurato, * - Intervallo di segnale per canale, * - Comportamento dopo cortocircuito, * Monitoraggio rottura del cavo/canale), Indicazioni LED=- 1 diagnosi generale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso113,66 g
Tipologiamodulo analogico per il terminale cpx
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
273,18 IVA esclusa
/ Unità
333,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione