00058784-ARTICOLO JS20-8-125

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JS20-8-125
Rubix:999221025035590
Produttore:00058784
00058784-ARTICOLO JS20-8-125

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaccoppiamento mdsub

Documenti

Dettagli del prodotto : 00058784-ARTICOLO JS20-8-125


Floating joint series JS is made of stainless steel and used to increase corrosion resistance. JS uses a dust cover made of fluoro rubber or silicon rubber and is shaped to prevent residual liquid, therefore sealing is improved. Overall length as well as maximum tension and compression are the same as standard series JA.
JS, giunto snodato, acciaio inox

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaaccoppiamento mdsub
83,45 IVA esclusa
/ Unità
101,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione