1501327-CONTROLLORE MOTORE CMMP-AS-C5-11A-P3-M3

Controllore motore CMMP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CMMP-AS-C5-11A-P3-M3
Rubix:160000000576305
Produttore:1501327
EAN:4052568237912
1501327-CONTROLLORE MOTORE CMMP-AS-C5-11A-P3-M3

Riepilogo info tecniche

Tipologiacontrollore del motore
Esecuzionecmmp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1501327-CONTROLLORE MOTORE CMMP-AS-C5-11A-P3-M3


Controllore motore CMMP-AS-C5-11A-P3-M3 Per il funzionamento del controllore motore CMMP-AS-€¦-M3 ¨ indispensabile una delle schede CAMC-DS-M1, CAMC-G-S1 oppure CAMC-G-S3. Filtro di rete=Integrato, Display=Display a sette segmenti, Frequenza di uscita=0 - 1000 Hz, Intervallo della tensione d'uscita ca=3x 0 - 360 V, Reostato di frenatura=68 Ohm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacontrollore del motore
Esecuzionecmmp
Codice doganale85044084
2720,47 IVA esclusa
/ Unità
3318,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione