Riferimenti
Festo:ESBF-BS-63-400-5P
Rubix:160000000575906
Produttore:574095
EAN:4052568221928

Documenti
Dettagli del prodotto : 574095-CILINDRO ELETTRICO ESBF-BS-63-400-5P
Cilindro elettrico ESBF-BS-63-400-5P Con vite a ricircolo di sfere, vite ad azionamento elettrico che trasforma il movimento rotatorio del motore in un movimento lineare dello stelo. Corsa di lavoro=400 mm, Taglia=63, Corsa=400 mm, Filettatura stelo=M16x1,5, Gioco reversibile=30 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6503 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrocilindro |
| Esecuzione | esbf |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84798997 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1825,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2226,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione