1370474-MOTORE PASSO-PASSO EMMS-ST-57-S-S-G2

EMMS-ST motore passo-passo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:EMMS-ST-57-S-S-G2
Rubix:160000000576140
Produttore:1370474
EAN:4052568231361
1370474-MOTORE PASSO-PASSO EMMS-ST-57-S-S-G2
Riepilogo info tecniche
Tipologiamotore passo-passo
Esecuzioneemms-st
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1370474-MOTORE PASSO-PASSO EMMS-ST-57-S-S-G2


Motore passo-passo EMMS-ST-57-S-S-G2 senza riduttore, senza freno. Angolo di passo con passo completo=1,8 deg, Tolleranza angolo di passo=±5%, Numero di giri max.=2720 1/min, Classe di isolamento=B, Tensione d'esercizio nominale CC=48 V

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamotore passo-passo
Esecuzioneemms-st
Codice doganale85013100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
216,64 IVA esclusa
/ Unità
264,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione