SERIE NX, 8 INGRESSI ANALOGICI -10..+10V, DIFF., RISOLUZIONE 8000 PUNTI AGG. 250 MICROS/CH NX-AD4604
NX-Series
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Omron:375624
Rubix:160000000507243
EAN:4548583353305
Dettagli del prodotto : SERIE NX, 8 INGRESSI ANALOGICI -10..+10V, DIFF., RISOLUZIONE 8000 PUNTI AGG. 250 MICROS/CH NX-AD4604
SYSMAC I/O-SERIE NX, 8 INGRESSI ANALOGICI -10..+10V, DIFF., RISOLUZIONE 8000 PUNTI AGG. 250 MICROS/C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x88x121 mm |
| 12 mm | |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 504,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 614,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
