Riferimenti
Omron:363924
Rubix:160000000507186
EAN:4548583113138
Dettagli del prodotto : CPU NJ GESTIONE 8 ASSI NJ301-1200
ACCESSORI SYSMAC-CPU NJ GESTIONE 8 ASSI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 530 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 132x154x160 mm |
| Peso imballaggio | 707 g |
| 90 mm | |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5625,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6862,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
