SERIE NX, 2 USCITE ANALOGICHE -10.. +10V, RIS 8000 PUNTI, AGG. 250 MICROS/CH NX-DA2603
NX-Series
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Omron:375635
Rubix:160000000507251
EAN:4548583353411
Dettagli del prodotto : SERIE NX, 2 USCITE ANALOGICHE -10.. +10V, RIS 8000 PUNTI, AGG. 250 MICROS/CH NX-DA2603
SYSMAC I/O-SERIE NX, 2 USCITE ANALOGICHE -10.. +10V, RIS 8000 PUNTI, AGG. 250 MICROS/CH
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x88x110 mm |
| Peso imballaggio | 85 g |
| 12 mm | |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 351,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 428,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
