SERIE NX, 2 INGRESSI ANALOGICI 4..20 MA, DIFF., RIS 8000 PUNTI, AGG. 250 MICROS/CH NX-AD2204
NX-Series
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Omron:375627
Rubix:160000000507228
EAN:4548583353336
Dettagli del prodotto : SERIE NX, 2 INGRESSI ANALOGICI 4..20 MA, DIFF., RIS 8000 PUNTI, AGG. 250 MICROS/CH NX-AD2204
SYSMAC I/O-SERIE NX, 2 INGRESSI ANALOGICI 4..20 MA, DIFF., RIS 8000 PUNTI, AGG. 250 MICROS/CH
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x90x112 mm |
| Peso imballaggio | 85 g |
| 12 mm | |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 320,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 390,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
