Riferimenti
Bürkert:186289
Rubix:999200200079213
Produttore:186289


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | 8611 |
|---|---|
| Esecuzione | econtrol ext 4-20ma – spoel-gemonteerd |
Dettagli del prodotto : 8611-C-E-D-6-13-0-24-1-08-1-09 00186289
Grazie al suo ingombro ridotto, il regolatore universale tipo 8611 è ideale per realizzare sistemi di regolazione compatti. È compatibile e testato con tutte le valvole proporzionali e i sensori di Bürkert e può essere combinato con ogni valvola di regolazione di altri produttori dotata di segnale normalizzato (4-20 mA, 0-10 V o uscita PWM). Il regolatore di processo con comportamento PI è dotato di numerose funzioni aggiuntive. Tramite 3 ingressi analogici, il valore di processo reale può essere letto come segnale standard (4-20mA / 0-10V), di resistenza (PT100) o di frequenza. Il valore di processo nominale può essere preimpostato tramite il segnale normalizzato di tensione o corrente oppure tramite la tastiera. Per le funzioni di regolazione della temperatura è stata specificamente prevista la possibilità di realizzare una struttura a cascata con regolazione della portata subordinata. Avendo la capacità di comandare le valvole sia proporzionali che di processo, è possibile compiere le più svariate funzioni di regolazione della tecnica fluidica per i mezzi sia fluidi sia gassosi.
Punti di forza
- Regolazione continua a 2 punti, a 3 punti e On/Off
- Controllo continuo del rapporto tra due grandezze
- Ingressi sensore (4-20 mA, 0-10 V, frequenza, Pt100)
- Possibilità di pilotaggi di elettrovalvole proporzionali, valvole motorizzate e valvole di processo
- Parametri elettrovalvole e sensori Burkert già impostati
- Controllo continuo del rapporto tra due grandezze
- Ingressi sensore (4-20 mA, 0-10 V, frequenza, Pt100)
- Possibilità di pilotaggi di elettrovalvole proporzionali, valvole motorizzate e valvole di processo
- Parametri elettrovalvole e sensori Burkert già impostati
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 8611 |
|---|---|
| Esecuzione | econtrol ext 4-20ma – spoel-gemonteerd |
| Serie | econtrol |
| Tensione | 26,4 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 756,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 923,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione