600-R-R-0-0-1 F000052

600 Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gefran:F000052
Rubix:170000000490662
600-R-R-0-0-1 F000052

Riepilogo info tecniche

Tipologia600

Documenti

Dettagli del prodotto : 600-R-R-0-0-1 F000052


Regolatore a microprocessore, formato 48x48 (1/16DIN).
Realizzato con tecnologia SMT fornisce un'interfaccia operatore completa, protetta da una membrana in lexan che garantisce un livello di protezione frontale IP65; composta da una tastiera a 4 tasti, doppio display a led verdi di 4 cifre ciascuno, 4 led rossi di segnalazione per le 4 uscite relé/logiche e ulteriori 3 led con funzionalità programmabile, per segnalare i vari stati di funzionamento dello strumento.
L'ingresso principale per la variabile da regolare è universale e prevede la possibilità di collegare svariate tipologie di segnali: termocoppie, termoresistenze, termistori, ingressi lineari normalizzati, tutti con possibilità di linearizzazione "custom" definibile da tastiera.
La selezione della tipologia di ingresso avviene unicamente da tastiera e non necessita di shunt esterni di adattamento.
E' disponibile un secondo ingresso analogico ausiliario da trasformatore amperometrico.
Con l'ingresso digitale isolato disponibile è possibile selezionare uno dei 2 setpoint preimpostabili, oppure selezionare il funzionamento Manuale-Automatico, o resettare la memoria degli allarmi o ancora abilitare la funzione di hold.
Lo strumento prevede fino a 4 uscite: relè (3A, 250V) o logiche (12Vdc, 20mA). E disponibile anche un'uscita analogica in tensione o in corrente.
Le funzioni di ogni uscita sono liberamente configurabili da tastiera.
Oltre alle uscite regolanti e di allarme si possono avere uscite che ripetono lo stato dell' ingresso digitale o di ritrasmissione per variabile di processo, setpoint, scostamento, soglie di allarme e valori acquisiti da linea seriale.
Una ulteriore uscita isolata a 10 o 24Vdc, 30mA max., è disponibile per alimentare trasmettitori esterni.
L'opzione per la comunicazione seriale, disponibile nella standard RS485 permette il collegamento con sistemi di supervisione, PLC tramite i due protocolli disponibili: GEFRAN CENCAL e MODBUS RTU.
Tutta la procedura di programmazione dello strumento è facilitata dal raggruppamento dei parametri in blocchi funzionali (CFG per i parametri di regolazione, Inp per gli ingressi, Out per le uscite, ecc.).
Inoltre lo strumento è in grado di selezionare i parametri da visualizzare in funzione della sua configurazione hardware, così da nascondere automaticamente i parametri non influenti.
Lo strumento viene fornito con una configurazione "EASY" che prevede pochi parametri, solo quelli relativi al modello ordinato e indispensabili al funzionamento del regolatore.
In questo modo basta impostare il setpoint, l'allarme e lanciare il selftuning dal pulsante dedicato. Al resto ci pensa il 600.

Punti di forza

- Ingresso universale configurabile da tastiera
- Accuratezza migliore dello 0,2% f.s. alle condizioni nominali
- Uscita di controllo a relé, logica, Triac o continua
- Funzione caldo/freddo con selezione fluido di raffreddamento
- 3 allarmi con funzione completamente configurabile
- Uscita analogica di ritrasmissione
- Ingresso digitale isolato con funzione configurabile
- Ingresso ausiliario per TA (50mAac)
- Allarme carico interrotto o sonda in corto circuito
- Self-tuning, Auto-tuning, Soft-start, funzione Man/Auto bumpless
- Funzione doppio set, rampa di set, uscite temporizzate
- Linea seriale optoisolata RS485
- Protocollo: GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU
- Autodiagnosi
- Configurazione veloce da PC con il pacchetto GF_eXpress

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia600
359,59 IVA esclusa
/ Unità
438,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione