01372581-ARTICOLO IZF31-P

Ionizzatore a ventola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IZF31-P
Rubix:999221025051573
Produttore:IZF31-P
01372581-ARTICOLO IZF31-P

Riepilogo info tecniche

Tipologiaionizzatore
Esecuzioneizf31

Documenti

Dettagli del prodotto : 01372581-ARTICOLO IZF31-P


Extensive static neutralisation - up to a 4.4 m3/min flow rate - with even more area covered with an optional adjustable louver.
Rapid static neutralisation - as little as 0.5 s discharge time.
Modular and portable device with compact and slim design - 40 mm thickness.
Functions and features: averaging function, automatic balance adjustment function, automatic cleaning function, flow rate adjustment function, failure and alarm LED indicators.
Tool-less replaceable emitter cartridge.
Optional filter which leads to a more reliable and durable product.
IZF21/31, Ionizzatore a ventola

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaionizzatore
Esecuzioneizf31
843,70 IVA esclusa
/ Unità
1029,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione