Riferimenti
Omron:275679
Rubix:160000000498647
EAN:4547648635264

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | opzione comunicazione ethernet cp1, 1 x presa |
|---|
Dettagli del prodotto : OPZIONE COMUNICAZIONE ETHERNET CP1, 1 X PRESA RJ45 CP1W-CIF41
CPU PLC CP1-OPZIONE COMUNICAZIONE ETHERNET CP1, 1 X PRESA RJ45
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 81x75x123 mm |
| Tipologia | opzione comunicazione ethernet cp1, 1 x presa |
| 36 mm | |
| 35 mm | |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 648,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 791,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione