150239-TEMPORIZZATORE PZVT-300-SEC

PZVT Timer pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:PZVT-300-SEC
Rubix:160000000581900
Produttore:150239
EAN:4052568116453
150239-TEMPORIZZATORE PZVT-300-SEC
Riepilogo info tecniche
Tipologiatimer pneumatico
Esecuzionepzvt
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 150239-TEMPORIZZATORE PZVT-300-SEC


Temporizzatore PZVT-300-SEC Costruzione=Contatore meccanico con attuatore pneumatico, Pressione di disazionamento=<= 0,1 bar, Pressione d'esercizio=2 - 6 bar, Pressione di azionamento=>= 1,6 bar, Portata nominale normale=50 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatimer pneumatico
Esecuzionepzvt
Codice doganale85371098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
386,62 IVA esclusa
/ Unità
471,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione