Riferimenti
Omron:355309
Rubix:160000000507187
EAN:4548583020450
Dettagli del prodotto : CPU NJ GESTIONE 16 ASSI NJ501-1300
ACCESSORI SYSMAC-CPU NJ GESTIONE 16 ASSI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 550 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 129x154x202 mm |
| Peso imballaggio | 714 g |
| 90 mm | |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6565,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 8009,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
