00095067-ARTICOLO ASP630F-F04-12S

Controllore velocità ASP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:ASP630F-F04-12S
Rubix:999221025037198
Produttore:00095067
EAN:3618035527217
00095067-ARTICOLO ASP630F-F04-12S
Documenti

Dettagli del prodotto : 00095067-ARTICOLO ASP630F-F04-12S


La serie ASP è un controllore di velocità con valvola di controllo pilota integrata. Questa combinazione consente di controllare le velocità del cilindro e consente arresti intermedi temporanei. L'ASP è standard con placcatura in nichel non elettrica su tutte le parti in ottone e consente una libertà di 360 gradi per la direzione di montaggio del tubo.
ASP, regolatore di flusso con valvola pilota unidirezionale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x69x51 mm
Peso226 g
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
78,85 IVA esclusa
/ Unità
96,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione