01288880-ARTICOLO AS1201F-M5E-04A

Valvola di controllo del flusso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS1201F-M5E-04A
Rubix:999221025051419
Produttore:AS1201F-M5E-04A
EAN:3618035548601
01288880-ARTICOLO AS1201F-M5E-04A

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordogomito (push-lock/one-touch), m5 x 0,8
Tipologiavalvola di controllo del flusso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01288880-ARTICOLO AS1201F-M5E-04A


L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
•Dimensione porta: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diametro esterno tubo applicabile: Ø 2 a Ø 16 mm e Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Intervallo di pressione di esercizio: 0.1 a 1 MPa.

Serie Clean: Nessuna
Dimensione corpo: 1 (M5 X 0.8, 10-32UNF)
Tipo: 2 (Gomito)
Tipo di controllo: 0 (Meter-out)
Tipo filettatura: R o Metrica
Dimensione porta: M5 (M5 X 0.8)
Larghezza chiave [H]: E (8mm)
Diametro esterno tubo applicabile: Ø4
Guarnizione: Nessuna
Su ordinazione: Nessuna

Punti di forza

Tipo a gomito, controllo della velocità con raccordo one-touch
Impugnatura push-lock migliorata e più grande
Facile identificazione del contatore in entrata (impugnatura blu) rispetto a quello in uscita (impugnatura grigia)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordogomito (push-lock/one-touch), m5 x 0,8
Tipologiavalvola di controllo del flusso
Materialepbt, ottone (nichelato), pom
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas
€ 8,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione