REGOLATORE DI FLUSSO 840720

Regolatore di flusso filettatura corta bi-dir. a vite est.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840720
Rubix:170000000534045
EAN:3660338061585
REGOLATORE DI FLUSSO 840720

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolatore di flusso

Documenti

Dettagli del prodotto : REGOLATORE DI FLUSSO 840720


Pressione: 10 bar - Pressione minima 1 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C. Per tubi PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aria compressa. Marcatura «B» sul corpo
MECALINE 840720 FLOW REG BI-DIR. MALE UNIVERSAL 1/8 X 8MM TUBE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaregolatore di flusso
10,44 IVA esclusa
/ Unità
12,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione