00769766-REGOLATORE DI FLUSSO AS2002F-04
Controllore di velocità serie AS###2F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AS2002F-04
Rubix:999180300036486
Produttore:00769766
EAN:3618035546140
Documenti
Dettagli del prodotto : 00769766-REGOLATORE DI FLUSSO AS2002F-04
L'utilizzo di controllori di velocità SMC con raccordi da un solo tocco integrati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controllori di velocità consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Questi controlli di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni, sono disponibili in dimensioni di filettatura da M3 a 1/2 in pollici (NPT) e R(PT) metrico e con dimensioni di tubo da 3,2 mm a 12 mm OD (metrico) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomito opzionale e stile universale (maggiore flessibilità) e flussometro in entrata e in uscita.
AS1002F/4002F, regolatore di flusso, raccordo istantaneo, in linea, Compatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Codice doganale | 84813099 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione