00096016-ARTICOLO EAS2200-F02

Regolatori di flusso filettati serie EAS2000/3000/4000-F

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EAS2200-F02
Rubix:999221025037719
Produttore:EAS2200-F02
00096016-ARTICOLO EAS2200-F02

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordog
Tipologiaregolatore di velocità a gomito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00096016-ARTICOLO EAS2200-F02


L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi integrati riduce i tempi e l'altezza di installazione e consente di progettare macchine più compatte. Il corpo di questi regolatori di flusso può essere ruotato, facilitando l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 pollice (NPT) e mm R(PT), con diametri esterni dei tubi da 3,2 a 12 mm (mm) e da 1/8 a 1/2 (pollice), in versione angolare o diritta (maggiore flessibilità) e con regolazione dell'ingresso o dell'uscita, questi regolatori di flusso sono stati progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordog
Tipologiaregolatore di velocità a gomito
Materialelega di zinco (corpo a); ottone nichelato (impugnatura, corpo b, ago, guida dell'ago, anello di tenuta); acciaio cromato allo zinco (dado di bloccaggio); hnbr (guarnizione a u, o-ring); pbt (boccola); pvc; nbr; acciaio inossidabile (guarnizione)
Serieas
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
19,97 IVA esclusa
/ Unità
24,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione