8068729-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LE-T-G14-Q8

Valvola di controllo del flusso a una via

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VFOE-LE-T-G14-Q8
Rubix:999230214004717
Produttore:8068729
EAN:4052568454418
8068729-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LE-T-G14-Q8

Documenti

Dettagli del prodotto : 8068729-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LE-T-G14-Q8


Valvola di controllo manuale pneumatica con intervallo di pressione di esercizio da 0,2 a 10 bar. Portata nominale standard 165 l/min.

Informazioni tecniche


Attributi
Portata30000 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serievfoe-le
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-10 °C
10,49 IVA esclusa
/ Unità
12,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore