00209052-ARTICOLO ASP530F-U03-10-X352

Regolatore di portata con valvola di non ritorno pilotata serie ASP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:ASP530F-U03-10-X352
Rubix:999221025040727
Produttore:00209052
EAN:3618035527309
00209052-ARTICOLO ASP530F-U03-10-X352

Dettagli del prodotto : 00209052-ARTICOLO ASP530F-U03-10-X352


La serie ASP è un regolatore di velocità con valvola di ritegno pilota integrata. Questa combinazione consente di controllare le velocità dei cilindri e permette arresti intermedi temporanei. L'ASP è dotato di serie di nichelatura elettrolitica su tutte le parti in ottone e consente una libertà di 360 gradi per la direzione di montaggio del tubo.
•Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 5 (3/8)
Thread Size: 03 (3/8)
Applicable Tube O.D.: 10 (ø10mm)

Informazioni tecniche


Attributi
175,41 IVA esclusa
/ Unità
214,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione