Riferimenti
Camozzi:TMCU 976-3/8-8
Rubix:170000000467363
Produttore:TMCU 976-3/8-8


Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | g3/8 (attacco 3/8) per tubo ø8 |
|---|---|
| Tipologia | valvola di regolazione della portata unidirezionale (tmcu), spillo manuale |
Dettagli del prodotto : 30-8100-4950 TMCU 976-3/8-8
Valvola pneumatica di regolazione portata unidirezionale Camozzi TMCU 976-3/8-8, con regolazione a spillo manuale. Per montaggio su cilindro unidirezionale e attacco 3/8 (tubo Ø8).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | g3/8 (attacco 3/8) per tubo ø8 |
|---|---|
| Tipologia | valvola di regolazione della portata unidirezionale (tmcu), spillo manuale |
| Materiale | ot - tecnopolimero - nbr |
| Portata | 53400 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | tmcu |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione