8068728-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LE-T-G14-Q6

Valvola di controllo del flusso a una via

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:VFOE-LE-T-G14-Q6
Rubix:999230214004716
Produttore:8068728
EAN:4052568454401
8068728-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LE-T-G14-Q6

Dettagli del prodotto : 8068728-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LE-T-G14-Q6


Valvola di controllo manuale pneumatica con intervallo di pressione di esercizio da 0,2 a 10 bar. Portata nominale standard 165 l/min.

Informazioni tecniche


Attributi
Portata27000 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serievfoe
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-10 °C
10,49 IVA esclusa
/ Unità
12,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione