01558347-REGOLATORE DI FLUSSO AS2301FS1-G02-08

Regolatore di flusso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2301FS1-G02-08
Rubix:999190200005681
Produttore:01558347
01558347-REGOLATORE DI FLUSSO AS2301FS1-G02-08

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordouniversale
Tipologiaregolatore di flusso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01558347-REGOLATORE DI FLUSSO AS2301FS1-G02-08


L'uso dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch integrati riduce al minimo i tempi di installazione, diminuisce l'ingombro in altezza e consente un design della macchina più compatto. Questi regolatori di flusso consentono la rotazione del corpo per facilitare l'installazione. Disponibili in filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT), e con tubi da 3.2mm a 12mm OD (metric) e da 1/8 a 1/2 OD (inch), con opzioni a gomito e stile universale (maggiore flessibilità) e nelle versioni meter-in e meter-out, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordouniversale
Tipologiaregolatore di flusso
Materialepbt; ottone (placcato in nichel chimico); pom
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas-fs
Temperatura massima60 °C
Dimensioni dell'attacco1/4
18,60 IVA esclusa
/ Unità
22,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione