00209051-SPEED CONTROLLER WITH PILOT CHECK VALVE ASP430F-U02-08-X352
Regolatore di flusso con valvola di ritegno pilota
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ASP430F-U02-08-X352
Rubix:999210412044527
Produttore:ASP430F-U02-08-X352
EAN:3618035527453

Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | filettatura esterna g 1/4 |
|---|---|
| Tipologia | speed controller with pilot check valve |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00209051-SPEED CONTROLLER WITH PILOT CHECK VALVE ASP430F-U02-08-X352
La serie ASP è un regolatore di velocità con valvola di ritegno pilota integrata. Questa combinazione consente di controllare le velocità dei cilindri e permette arresti intermedi temporanei. L'ASP è dotato di serie di nichelatura elettrolitica su tutte le parti in ottone e consente una libertà di 360 gradi per la direzione di montaggio del tubo.
•Dimensione porta: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diametro esterno tubo applicabile: Ø 6 a Ø 12 mm
•Intervallo di pressione di esercizio: 0.1 a 1 MPa.
Dimensione corpo: 4 (1/4)
Dimensione filettatura: 02 (1/4)
Diametro esterno tubo applicabile: 08 (ø8mm)
•Diametro esterno tubo applicabile: Ø 6 a Ø 12 mm
•Intervallo di pressione di esercizio: 0.1 a 1 MPa.
Dimensione corpo: 4 (1/4)
Dimensione filettatura: 02 (1/4)
Diametro esterno tubo applicabile: 08 (ø8mm)
Punti di forza
Controllo della velocità con valvola di sicurezza per la pressione residua
Connessione one-touch solo per l'aria di alimentazione
Tipo universale con raccordo one-touch
Forma di filettatura unificata
Connessione one-touch solo per l'aria di alimentazione
Tipo universale con raccordo one-touch
Forma di filettatura unificata
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | filettatura esterna g 1/4 |
|---|---|
| Tipologia | speed controller with pilot check valve |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | asp-x352 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione