01001713-REGOLATORE DI FLUSSO AS3201F-03-08SA
Accessori attuatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AS3201F-03-08SA
Rubix:999180300036501
Produttore:01001713
EAN:3618035535571

Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | r 3/8; connettore a spina ø 8 mm |
|---|---|
| Tipologia | regolatore di flusso |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01001713-REGOLATORE DI FLUSSO AS3201F-03-08SA
Utilizzando i regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch integrati si minimizza il tempo di installazione, si riduce l'altezza di montaggio e si consente un design della macchina più compatto. Questi regolatori di flusso permettono la rotazione del corpo per facilitare una semplice installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi da 3.2mm a 12mm OD (metric) e da 1/8 a 1/2 OD (inch) e con possibilità di gomito e stile universale (maggiore flessibilità) e in versione meter-in e meter-out, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
AS*2/3*1F-A, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Tipo Gomito/Universale
Punti di forza
Tipo gomito, controllo della velocità con raccordo one-touch
Maniglia push-lock migliorata, di dimensioni maggiori
Facile identificazione di meter-in (maniglia blu) vs. meter-out (maniglia grigia)
Pressione massima di esercizio 1MPa
Materiale dei tubi applicabile: nylon, nylon morbido, poliuretano
Maniglia push-lock migliorata, di dimensioni maggiori
Facile identificazione di meter-in (maniglia blu) vs. meter-out (maniglia grigia)
Pressione massima di esercizio 1MPa
Materiale dei tubi applicabile: nylon, nylon morbido, poliuretano
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | r 3/8; connettore a spina ø 8 mm |
|---|---|
| Tipologia | regolatore di flusso |
| Materiale | pbt (involucro/gomito), acciaio inossidabile (componenti), pom (manopola rotante), hnbr (guarnizione a u), nbr (o-ring) |
| Portata | 51600 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | as |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione