00213268-ARTICOLO ASG420F-02-06S

Controllore di flusso ASG

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:ASG420F-02-06S
Rubix:999221025040777
Produttore:00213268
EAN:3618035528696
00213268-ARTICOLO ASG420F-02-06S

Dettagli del prodotto : 00213268-ARTICOLO ASG420F-02-06S


Adatta per applicazioni in cui sono richieste specifiche prive di rame, la serie "ASG" può essere utilizzata anche in aree in cui il lavaggio potrebbe degradare i controlli di flusso standard, come nel settore alimentare e dell'imballaggio. Questa serie è stata progettata per offrire il massimo controllo aumentando a 10 il numero di giri dell'ago. Il corpo e la regolazione sono realizzati in resina bianca ad alto impatto per un aspetto pulito. Questa serie incorpora anche il raccordo one-touch di SMC, disponibile per tubi di dimensioni comprese tra 4 e 12 mm di diametro esterno.
•Stainless Steel 316
•Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 4 (1/4)
Control Type: 0 (Meter-out)
Port Size: 02 (R1/4)
Applicable Tubing: 06 (ø06)
S: S (Sealant)
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Informazioni tecniche


Attributi
64,46 IVA esclusa
/ Unità
78,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione