00002743-SPEED CONTROLLER AS3201F-U03-06

Regolatore di velocità serie AS Porta di uscita del tubo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS3201F-U03-06
Rubix:999220519012696
Produttore:AS3201F-U03-06
EAN:3618035535090
00002743-SPEED CONTROLLER AS3201F-U03-06

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordouni one-touch connettore push-in
Tipologiaregolatore di velocità
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002743-SPEED CONTROLLER AS3201F-U03-06


Leggerezza, compattezza e precisione di controllo fanno di questi regolatori di velocità la scelta giusta per molte applicazioni pesanti. Questi regolatori di velocità sono disponibili con struttura in linea e a gomito, per offrire la più ampia scelta alle vostre applicazioni specifiche. I dadi di bloccaggio sono inclusi come standard, così come il montaggio semplificato. Le dimensioni delle filettature variano da M3 a 2 e sono disponibili sia in pollici (NPT) che in pollici metrici R/Rc (PT).

Punti di forza

Stile in linea a grande portata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordouni one-touch connettore push-in
Tipologiaregolatore di velocità
Materialeottone/pbt
Portata23400 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas
20,21 IVA esclusa
/ Unità
24,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione