2078-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-8-1/4

Distributore FR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FR-8-1/4
Rubix:160000000577984
Produttore:2078
EAN:4052568000059
2078-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-8-1/4

Documenti

Dettagli del prodotto : 2078-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-8-1/4


Blocco di distribuzione FR-8-1/4 Per la distribuzione di aria compressa. Dimensione nominale=11,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 16 bar, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1: 2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)168x55x34 mm
Peso305,68 g
Paese d'origineSK
Codice doganale76169910
65,54 IVA esclusa
/ Unità
79,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore