00769779-REGOLATORE DI FLUSSO AS3002F-10

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS3002F-10
Rubix:999220809122225
Produttore:00769779
EAN:3618035536646
00769779-REGOLATORE DI FLUSSO AS3002F-10

Documenti

Dettagli del prodotto : 00769779-REGOLATORE DI FLUSSO AS3002F-10


Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
AS1002F/4002F, regolatore di flusso, raccordo istantaneo, in linea, Compatto

Informazioni tecniche


Attributi
18,80 IVA esclusa
/ Unità
22,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione