00007277-REGOLATORE AS2201FPG-01-06

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2201FPG-01-06
Rubix:999181000015850
Produttore:AS2201FPG-01-06
EAN:3618035541930
00007277-REGOLATORE AS2201FPG-01-06

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordog
Tipologiaregolatore di velocità a gomito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00007277-REGOLATORE AS2201FPG-01-06


Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
AS-FPQ/FPG, regolatore di flusso, raccordo istantaneo, ambiente bianca

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordog
Tipologiaregolatore di velocità a gomito
Materialeresina di polipropilene (corpo a);sus304 (manopola, corpo b, ago, guida dell'ago, anello di sede, dado di bloccaggio, tappo);hnbr (guarnizione a u);resina di polipropilene sus304 (cassetta);nbr (guarnizione, cuscinetto, o-ring);nbr;sus304 (guarnizione)
Serieas-fpg
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
49,29 IVA esclusa
/ Unità
60,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione